Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava bezpečnostného meracieho vedenia Automobilová
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
Obsah:
- 4 mm bezpečnostné testovacie káble, silikónová izolácia, l = 1 m; prierez 1,0 mm²; menovitý prúd 19 A; tepelná odolnosť od -80 °C do +150 °C. Jedna strana s bezpečnostnou zástrčkou, opačná strana so zahnutou 4 mm bezpečnostnou zástrčkou.
- Bezpečnostná krokosvorka, typ delfín, plne izolovaná
- Pripojiteľné bezpečnostné testovacie hroty, nehrdzavejúca oceľ, pevné vyhotovenie, ochranná krytka na meranie jednotlivých IC (rozstup 2,54 mm)
- Pripojiteľná bezpečnostná svorka so silnými vonkajšími izolovanými čeľusťami. Menovitý prúd/napätie: 16 A/1 000 V CAT III
- Rozsah dodávky: jedna červená a jedna čierna verzia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!