V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava hrotov 47 ks
S najčastejšie používanými 10 mm hrotmi pre motorové vozidlá a sektor dopravy.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Príklady použitia: Vložka TX a trojitý štvorhranný profil na skrutky na hlavách valcov motorov automobilov Fiat, VW a japonských automobilov.
Obsahuje 2 adaptéry v kovovej kazete s penovou vložkou s upínacím efektom.
Obsah: 47 ks.
- 8 hrotov TX s otvorom, 10 mm, dĺžka 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 8 hrotov TX, 10 mm, dĺžka 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
- 5 hrotov pre vnútorný šesťhran, 10 mm, dĺžka 30 mm
Veľkosti 5, 6, 7, 8, 10
- 5 trojitých štvorhranných hrotov, 10 mm, dĺžka 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
- 4 trojité štvorhranné hroty, 10 mm, dĺžka 75 mm
XZN M 6, 8, 10, 12
- 9 hrotov vložiek TX, 10 mm, dĺžka 30 mm
RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
- 4 hroty vložiek TX, 10 mm, dĺžka 75 mm
RI 5, 6, 8, 10
- 2 hroty PH, 10 mm, dĺžka 30 mm
PH 2, 3
- 1 adaptér na 1/2-palcovú račňu
- 1 adaptér na 3/8-palcovú račňu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!