V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava hrotov s vonkajším závitom TX SUPER GRIP
Umožňuje odskrutkovať skrutky so strhanou hlavou TX
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vhodná pre všetky hlavy s otvorom TX
Špeciálny profil hrotu umožňuje „zovrieť“ a odskrutkovať skrutky so strhanou alebo zaoblenou hlavou TX
Mimoriadne trvácny a vysokokvalitný materiál
Možnosť použitia so skrutkovačom alebo račňou s pribaleným adaptérom rozmeru 1/2'' x 10 mm
Obsahuje 1/4" šesťhranné hroty T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 dĺžky 50 mm a 10 mm šesťhranné hroty T45, T50, T55 dĺžky 38 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!