Súprava kliešťových kľúčov CV 1/2 palca 4 ks
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava kliešťových kľúčov CV 1/2 palca 4 ks
Na bezpečné uchytenie prítlačnej skrutky k držiaku dýzy.
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
Obsah balenia:
- 1 x kolíkový kľúč 1/2 palca, držiak dýzy CV 22 mm, dĺžka 70 mm
- 1 x kolíkový kľúč CV 8,0 mm, dĺžka 140 mm
- 1 x kolíkový kľúč CV 8,0 mm, dĺžka 125 mm
- 1 x kolíkový kľúč CV 8,0 mm, dĺžka 70 mm
Oblasť použitia
- Typ: MAN, MB — úžitkové vozidlá. OM 401 – 404, 407, 409 h/ha, 412 – 424, 441 – 444/A/LA, 427, 429, 447/h/ha
- MAN referenčné číslo 80.99603-0038
- MB referenčné číslo W 403 589 03 07 00
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!