Kužeľové maznice, súprava DIN71412
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kužeľové maznice, súprava DIN71412
160 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Kužeľové maznice DIN 71412 H1 – H3, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
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
Súprava 160 kusov
- 20 mazníc H1, M6 x 1
- 15 mazníc H1, M10 x 1
- 10 mazníc H2, 45°, M8 x 1,25
- 15 mazníc H1, M7 x 1
- 15 mazníc H1, M10 x 1,5
- 10 mazníc H2, 45°, M10 x 1,5
- 15 mazníc H1, M8 x 1
- 15 mazníc H2, 45°, M6 x 1
- 10 mazníc H3, 90º, M6 x 1
- 15 mazníc H1, M8 x 1,25
- 10 mazníc H2, 45°, M7 x 1
- 10 mazníc H3, 90º, M8 x 1,25
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!