Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Súprava na opravy Pneusil
Súprava na opravy Pneusil - 1
Súprava na opravy Pneusil - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Súprava na opravy Pneusil

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Rozmery skrinky: 495 x 355 x 195 mm



Obsah:


  • 40 Pneusil WP 3

  • 48 Pneusil WP 6

  • 1 fréza HM 3 mm

  • 1 fréza HSS 6 mm

  • 1 brusný blok

  • 1 pritláčací valček

  • 1 Vulkanizačný cement