V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava prístroja na testovanie úniku CO2 2 kusy v systémovom kufríku 4.4.1.
Umožňuje vo vozidlách namerať obsah CO2 na včasné odhalenie netesnosti medzi spaľovacou komorou a chladiacim systémom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché a rýchle použitie
- Vhodné pre všetky štandardné typy uzavieracích hrdiel a expanzné nádrže
- Žiadna časovo náročná montáž jednotiek
- Spoľahlivá diagnostika v priebehu niekoľkých minút, bez nutnosti odstránenia akýchkoľvek častí
- Ideálne pre vykonávanie bežných kontrol a servisných služieb zákazníkom
- Ideálne pre kontrolu motora pri obchode s ojazdenými automobilmi
Umožňuje jednoduchú detekciu najmenších únikov a únikov, ktoré sa vyskytujú iba pri vysokom tlaku v spaľovacom priestore (nad 30 bar) a vysokom zaťažení motora
- Úniky, ktoré sa vyskytujú len prerušovane pri vyšších teplotách, môžu byť identifikované neskôr
- Optimálny doplnok k meraniu tlaku (maximálne len 1 bar)
Použitá kvapalina je bezpečná, neobsahuje kyseliny a nie je horľavá
- Jednoduché odstránenie
- Šetrné k životnému prostrediu
Dôležité upozornenie: Keď sa používa prístroj na testovanie úniku CO2, musí sa dávať pozor, aby sa nenasala chladiaca kvapalina. Naftový motor pracuje pri nízkom zaťažení s vysokým prebytkom vzduchu a spaliny obsahujú vysoký podiel nespotrebovaného vzduchu. Naftový motor preto pred testom úniku CO2 čo najviac zaťažte skúšobnou jazdou alebo opakovaným zvýšením otáčok.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba. Poskytovaním tejto služby však nepreberáme žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Umožňuje vo vozidlách merať obsah CO2 na včasné odhalenie netesnosti medzi spaľovacou komorou a chladiacim systémom. Ak sa napríklad motor prehrieva, ak existuje podozrenie na netesnosť a tlaková skúška (1 bar) neprinesie spoľahlivý výsledok, ak existuje podozrenie na mikroskopickú trhlinu v hlave valca a bloku motora alebo je chybné tesnenie hlavy valca.
Prístroj na testovanie úniku CO2 zasuňte do otvoru v chladiči alebo vo vyrovnávacej nádržke a skontrolujte, či sa vo vzduchovom vankúši chladiaceho systému nevyskytuje zvýšený obsah CO2 (= výfukové plyny). Zmena farby modrej kvapaliny v strednej komore prístroja na testovanie úniku CO2 na zelenú a potom na žltú signalizuje netesnosť medzi spaľovacou komorou a chladiacim systémom. Prístroj na testovanie únikov sa môže používať, keď je motor zahriaty, alebo na bežné kontroly studených motorov. Testovacia kvapalina sa po každom použití musí vymeniť.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!