V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava na údržbu 609
Pre servisnú jednotku na klimatizácie: WAC 2000, 2000 BASIC, 2000A, 2000A BASIC, 2000 R134a, 2000 entry, Coolius 7 kg Mobile, Coolius 1000
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Obsah:
- 1 x filter
- 2 x 240 ml oleja pre podtlakové čerpadlo
- 2 x tesnenia (rôzne veľkosti)
- 1 x filter pre nádoby na odpadový olej
- 1 x servisná nálepka
Výrobcovia zariadení na servis klimatizácie odporúčajú, aby sa servis jednotiek na údržbu klimatizácie vykonával najmenej raz ročne. Každoročná údržba predlžuje životnosť servisnej jednotky a zaručuje, že sa servis klimatizácie bude vykonávať správne.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!