V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava na výmenu pneumatík, 5 ks
Súprava pneumatického rázového uťahovača, momentového kľúča a 3 ks nástrčných kľúčov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Momentový kľúč
- Rozsah merania uťahovacieho momentu 40 až 200 Nm
- Presnosť ±3 % nastavenej hodnoty
- Zodpovedá norme DIN EN ISO 6789-1:2017
- priechodný štvorhranný profil
- Rukoväť 2C
Pneumatický rázový uťahovač DSS
- Spoľahlivý, kompaktný rázový uťahovač v robustnom plastovom puzdre vystuženom sklenenými vláknami
- Až 1 350 Nm maximálny záberový moment pri hmotnosti 2,0 kg
- Vysokokvalitný dvojúderový mechanizmus a valec s vyváženým 7-lopatkovým motorom
- 4-stupňové nastavenie výkonu s praktickou zmenou smeru jednou rukou
- Ergonomická, nekĺzavá mäkká rukoväť s citlivou spúšťou a integrovaným tlmičom
Nástrčné kľúče na rázový uťahovač, 3 ks
- S vrstvou plastu na ochranu hliníkových kolies
- Najbežnejšie veľkosti 17, 19 a 21 mm
- Farebný kód uľahčuje identifikáciu požadovanej veľkosti, čím sa šetrí pracovný čas.
- Uložené v odolnom plastovom puzdre
Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia v pravidelných intervaloch kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby kalibrovať. Odporúčame ročnú kalibráciu našou službou Master Service.
Návod na použitie pneumatického rázového uťahovača, č. 57143100: Odporúčaný maximálny rozmer skrutky: M16. Rázové uťahovače nie sú momentové kľúče. Po dotiahnutí rázovým uťahovačom sa musia spoje vyžadujúce konkrétny uťahovací moment skontrolovať pomocou zariadenia na meranie uťahovacieho momentu. Keď sa rázový uťahovač používa pravidelne (napr. pri výmene pneumatík), cez prívod vzduchu by ste mali pridávať trochu oleja a prostredníctvom maznice každý mesiac pridať približne 2 dávky prevodového maziva. Násada nie je súčasťou balenia.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!