V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Mercedes 1.6 – 1.8, benzín
4 ks
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mercedes
C-Class, C-Class Coupe, E-Class, E-Class Coupe/Cabriolet, SLK, CLC-Class, CLK, Sprinter
Motor
1.6 160K BlueEFFICIENCY, 1.6 C180K BlueEFFICIENCY, 1.8, 1.8 180K, 1.8 200 BlueEFFICIENCY, 1.8 200 CGI, 1.8 200K, 1.8 216, 1.8 216 NGT, 1.8 250 BlueEFFICIENCY, 1.8 316, 1.8 316 NGT, 1.8 516, 1.8 516 NGT, 1.8 517, 1.8 517 NGT, 1.8 C160K, 1.8 C180 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C180K, 1.8 C200 BlueEFFICIENCY, 1.8 C200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 C200CGI, 1.8 C200K, 1.8 C230K, 1.8 C250 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 CGI BlueEFFICIENCY, 1.8 E200 NGT, 1.8 E200 NGT BlueEFFICIENCY, 1.8 E200K, 1.8 E250 CGI BlueEFFICIENCY
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!