V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre Suzuki 1.3 CDTI, naftové
11 ks
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Fiat
500/500C, Panda/Panda Classic, Brava, Bravo, Marea, Marea Weekend/Marengo, Multipla, Doblo, Doblo Cargo, Palio Weekend, Punto/Punto Classic, Strada Pick-up, Idea, Stilo, Ritmo, Doblo Work Up, Linea, Fiorino, Grande Punto, Punto Evo, Qubo, Panda, Punto, 500L, Croma, Freemont, Sedici
Ford
Ka
Alfa Romeo
147, 156, Mito, 145, 146, 166, Crosswagon, GT, 159, Brera, Spider, Giulietta
Lancia
Musa, Ypsilon, Delta, Lybra, Kappa, Thesis
Chrysler
Delta, Ypsilon
Suzuki
SX4, Ignis, Swift, Wagon R+, Splash
Opel/Vauxhall
Agila, Combo-C, Corsa-C, Corsa-D, Meriva-A, Tigra-B, Astra-H, Zafira-B/Zafira Family, Agila-B, Signum, Vectra-C
Subaru
Justy G3X
Saab
9-3, 9-5
Motor
1.3 CDTi, 1.3 CDTi ecoFLEX, 1.3 DDiS, 1.3 JTD, 1.3 JTDM, 1.3 JTDM-2, 1.3 MultiJet, 1.3 TDCi, 1.6 120 M-Jet, 1.6 JTDM 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 CDTi, 1.9 D, 1.9 JTD, 1.9 JTDM, 1.9 MultiJet, 1.9 TD, 1.9 TiD, 2.0 165 M-Jet, 2.0 DDiS, 2.0 JTDM 16V, 2.0 MultiJet, 2.0 MultiJet II, 2.4 JTD, 2.4 JTDM 20V, 2.4 TD
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!