V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov na časovanie vhodná pre VW Group 1.2 – 1.4 – 1.6 – 1.9 – 2.0 – 2.5, nafta/benzín
25 ks
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
VW
Golf III, Golf III Cabrio, Golf III Estate, Passat, Sharan, Vento, Polo, Lupo, Caddy, Golf IV Cabrio, Polo Classic, Bora, Golf IV, Golf IV Estate, Polo Estate, Beetle, Fox, Touran, Transporter T5, Golf Plus, Golf V, Golf V Estate, Jetta, Caddy/Caddy Maxi, Tiguan, Eos
Seat
Alhambra, Cordoba, Ibiza, Toledo, Arosa, Leon, Inca, Altea/Altea XL
Škoda
Octavia/Octavia Tour, Fabia, Superb, Roomster, Octavia II, Superb II, Fabia II, Praktik
Audi
80, A4, A6, Cabriolet, A4 quattro, A6 quattro, A8, A3, Allroad, A2, A4 Cabrio, TT, A3 Cabrio
Ford
Galaxy
Motor
1.2, 1.2 6V, 1.2 TDI PD, 1.4, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TDI PD, 1.4 TDI PD BlueMotion, 1.4 TDI PD Ecomotive, 1.4 TDI PD GreenLine, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.9, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI PD, 1.9 TDI PD BlueMotion, 1.9 TDI PD Ecomotive, 1.9 TDI PD GreenLine, 1.9 TDI PD vRS, 1.9 TDIe PD, 2.0, 2.0 SDI, 2.0 TDI PD, 2.0 TDI PD FR, 2.0 TDI PD Freetrack, 2.0 vRS TDI PD, 2.5 TDI
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!