Sada nástrojov pre tlmiče nárazov Univerzálny
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada nástrojov pre tlmiče nárazov Univerzálny
22 kusov; súprava predstavuje výber najbežnejších nástrojov s čo najširším pokrytím trhu.
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Umožňuje uvoľniť maticu piestovej tyče a zároveň zaistiť piestovú tyč
- Na demontáž pružinových vzpier pri výmene jednotlivých komponentov, napríklad pružín, tlmičov nárazov, držiakov, protiprachových manžiet, dorazov a pod.
- Optimálna manipulácia a krátky čas zostavenia vďaka dodávaným račňovým kľúčom
- V spojením s momentovým kľúčom zabezpečuje utiahnutie podľa špecifikácie výrobcu
Rozsah dodávky:
- 7 špeciálnych nástrčných matíc pre matice piestových tyčí s veľkosťou 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 mm
- 10 špeciálnych dlhých nadstavcov na upevnenie piestovej tyče: Ploché/oválne 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; šesťhranná násada: Veľkosť 6 – 7 – 8 mm; viaczubové: XZN M12/Tx: TX50 – TX60
- 3 račňové kľúče: Veľkosť 10 – 19 – 22 mm
- 1 kliešťový kľúč, veľkosť 22, šírka klieští 5,0 mm, priemer otvoru 14.5 mm (VAG)
- 1 kliešťový kľúč, veľkosť 22, šírka klieští 2,6 mm (MB C-Class od roku výroby 2000)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!