V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava očko/vidlicových kľúčov, extra dlhé 12 kusov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Profil: Strana s očkom POWERDRIV, dvojitý šesťhran
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometria: Strana s očkom naklonená o 15°, zalomenie hlavy o 15°
Materiál: Chróm-vanádová oceľ
Povrch: pochrómovaný, hlavy a očko leštené
Obsah: 12 ks
Po 1 ks očko/vidlicový kľúč, extra dlhý, veľkosti 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!