V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Profil: Strana s očkom, 12 hrán POWERDRIV
Norma: DIN 3113B/ISO 3318
Geometria: Strana s očkom zalomená o 10°, zalomenie čeľuste 15°
Úzky dizajn s minimalizovanými vonkajšími rozmermi, výraznými zaoblenými obrysmi a otupenými okrajmi
Materiál: Chrómovo-vanádová oceľ
Povrch: pochrómovaný, leštené hlavy s očko
Obsah: 9 kusov
1 očko/vidlicový kľúč z každej veľkosti 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!