V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Metrický obojstranný kľúč na rozperné matice 3 kusov so systémom POWERDRIV®
Otvorený tvar, s kĺbom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Súprava obsahujúca 3 kusy, obojstranný kľúč na rozperné matice s kĺbom
- Kľúč na rozperné matice má hlboký, 15° posun a 230° otočný kĺb na konci skrinky pre efektívny prevod pohonu aj na ťažko dostupných miestach
- Špeciálne navrhnutý pre káblové priechodky v stiesnených priestoroch, napr. v automobilovom sektore
- Konštrukcia, ktorá šetrí čas a úsilie
Vyhovuje normám a je veľmi vysokej kvality
- Šesťhranný obojstranný kľúč na rozperné matice v súlade s normou DIN 3118
- S osvedčenou chróm-vanádovou oceľou
- Povrchy majú matný pochrómovaný povrch pre bezpečné uchopenie aj mastnými rukami
- Okraje kufríka sú navyše leštené
- Povrch je permanentne odolný voči korózii a má oveľa dlhšiu než priemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť obojstranného kľúča na rozperné matice znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Špeciálne tvarovanie pre ťažko dostupné tesniace matice v obmedzených priestoroch, napr.
10, 11, 12 mm brzdové vedenie VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz, BMW, vedenie posilňovača riadenia VW Sharan, Seat Alhambra, Ford Galaxy, skrutkový spoj olejového vedenia na servočerpadle
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!