V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava protiprachovej zásteny
Uzatvárateľný vstup pre zásteny veľkých priestorov vyrobený zo špeciálneho protiprachového flaušu s tromi zipsami upevnenými obojstrannou lepiacou páskou (súčasťou dodávky)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Špeciálny protiprachový, ale priedušný flauš
- Slúži na oddelenie miestností pri vykonávaní opravných prác a chráni ich pred prachom
- Taktiež slúži ako zástena a zabraňuje nepovolenému vstupu na stavenisko
- Priepustný materiál umožňuje cirkuláciu čerstvého vzduchu
Vysokokvalitný zips
Do miestností možno vojsť otvorením a zatvorením z ľubovoľnej strany
Všestranná
- Umožňuje prechod aj väčším strojom so šírkou až do 1,10 m
- Prvky možno individuálne rozšíriť pomocou bočného zipsu a vytvoriť oddeľovacie zásteny pre väčšie priestory
Jednoduché odstránenie z väčšiny povrchov
Opakovane použiteľné
Lepiaca páska sa po aplikácii nesmie vystaviť priamemu slnečnému svetlu. Povrch musí byť suchý, bez prachu a mastnoty. Náter alebo lak musia byť úplne suché. Nepoužívajte na mramorových ani žulových povrchoch, veľmi nasiakavých povrchoch s nedostatočnou vnútornou stabilitou, ako sú nátery, ktoré sa oddeľujú od steny. Na neistých miestach odporúčame vykonať test priľnavosti. Na upevnenie možno taktiež použiť univerzálne montážne pomôcky.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Všetky práce, počas ktorých musia byť miestnosti chránené proti prachu alebo uzavreté, napr. prestavby, elektroinštalačné alebo vodoinštalačné práce, maľovanie, murovanie nasucho alebo brúsenie podlahy.
Stav protiprachovej zásteny pri dodaní: V: 3,20 m/Š: 3,30 m
Dodanú obojstrannú lepiacu pásku prilepte jednou stranou na povrch, odstráňte ochrannú fóliu a opatrne prilepte protiprachovú zástenu k pripravenej lepiacej páske.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!