V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Retušovacie lakovacie perá, súprava
Na prefarbenie a prekrytie hrán a škrabancov, ako aj na prefarbenie poškodených oblastí. Pružiaci hrot pera zabezpečuje rovnomerný tok náteru, a tým zaručuje optimálny výsledok.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Jednoduché a rýchle použitie
- Aplikácia bez použitia štetca a nádoby na farbu
- Pripravené na okamžité používanie a rýchloschnúce
Veľký výber farieb pre široké spektrum rôznych odtieňov dreva.
Dobrá adhézia
- Priľnavosť na rôzne povrchy, vďaka čomu sú vhodné na univerzálne použitie
- Odolné voči rozmazávaniu a poškriabaniu
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Retušovacie perá sa nedajú znovu naplniť.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na prefarbenie a prekrytie okrajov, škrabancov, lokálnych odretí, menších chýb náteru, skosených drážok, ako aj na opravu farby dreva. Optimálna kvalita náteru, ktorá zabezpečuje plynulosť náteru. Na vonkajšie aj vnútorné použitie.
Pred použitím hrot pretrepte približne 30 sekúnd. Musíte pritom zreteľne počuť miešacie guľôčky. Zložte kryt pera a pero držte s hrotom smerom nahor. Pero sa počuteľne odvetrá krátkym stlačením tlačidla P. Potom otočením hrotu nadol pero aktivujte. Dôkladným stlačením tlačidla P sa pero pomaly naplní. Miernym tlakom použite pero v priamom uhle (približne 45°). Otvorí sa ventil a náter rovnomerne vyteká. Počas aplikácie nestláčajte tlačidlo P, pretože by to mohlo viesť k nekontrolovanému vytekaniu náteru. Vďaka novému tvaru hrotu sa môže presne pracovať v oblastiach, do ktorých je ťažký prístup (rohy, úzke priestory).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!