Súprava skrutiek do plechu a kombinovaných skrutiek do plechu, šesťhranná hlava 890 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Skrutky do plechu DIN 7976
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava skrutiek do plechu a kombinovaných skrutiek do plechu, šesťhranná hlava 890 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. Skrutky do plechu DIN 7976
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) a kombinované skrutky do plechu s poistnou podložkou, pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K)
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
Obsah: 890 kusov
- 100 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 4,8 x 13/4,8 x 19/4,8 x 25 mm
- 100 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 6,3 x 16 mm
- 50 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 6,3 x 19/6,3 x 22/6,3 x 25/6,3 x 32 mm
- 40 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 8,0 x 19 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou 8,0 x 25 mm
- 50 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (15 mm) 5,5 x 13/5,5 x 16 mm
- 50 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (18 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (18 mm) 6,3 x 20 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (22 mm) 6,3 x 16 mm
- 25 skrutiek do plechu so šesťhrannou hlavou a podložkou (21 mm) 8,0 x 19 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!