V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava skrutkovačov na jemnú mechaniku 29 ks
Súprava obsahuje všetky nevyhnutné hroty na jemnú mechaniku a je ideálna na všetky jemné a precízne skrutkovacie práce
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48951.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Súprava obsahuje všetky hroty potrebné pre jemnú mechaniku a elektromechaniku
Obsah: 29 kusov:
- Skrutkovač s hrotom, 4 mm spojka, 1 kus
- Hroty: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; plochý 1,5, 2, 2,5, 3 mm; šesťhranný: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; trojčepeľový 1,5, 2; PZ 0, 1; hviezdicový 1, 5 – 28 ks
Hroty pridržiava poistný krúžok, pretože magnety nie sú vhodné v oblasti elektroniky.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!