V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava špirálových stupňovitých vrtákov HSS SMART STEP Deepcut, 3 ks
Multifunkčný stupňovitý vrták s povrchovou úpravou AICrN a jedinečnou technológiou SMART STEP na vysokopresné a flexibilné použitie pri práci s plechmi, teraz vhodný aj na hrubšie obrobky vyrobené z bežnej ocele s pevnosťou až do 1 300 N/mm², liatiny, hliníka, mosadze, bronzu, plexiskla, plastu a dreva. K dispozícii v systémovej kazete ORSY®.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170628.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170636.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/170640.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/35361530.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Presné kruhové otvory
Žiadna výmena nástrojov a kratšie časy opracovávania
- Eliminuje predvŕtavanie s menšími špirálovými vrtákmi, presné vŕtanie bez odskakovania zo stredu
- Eliminuje dodatočné odstraňovanie ostrín, keďže túto funkciu vykoná nasledujúci stupeň s väčším priemerom
- Kombinuje množstvo priemerov vrtákov v jednom nástroji
- Veľmi rýchle rezanie a vŕtanie vďaka štyrom vysokovýkonným hranám a technológii SMART STEP
Flexibilné, „inteligentné“ používanie
- Teraz vhodný aj pre pevné materiály s hrúbkou 10 mm (v porovnaní s bežnými stupňovitými vrtákmi, ktoré zvládajú len plechy s hrúbkou materiálu 4 mm)
- Na použitie s akumulátorovými vŕtačkami, ako aj ručnými, stĺpovými a stojanovými vŕtačkami.
- V porovnaní s používaním jadrových vrtákov s magnetickými jadrovými vŕtačkami nedochádza k problémom pri práci na ťažko dostupných miestach (napr. profily v tvare T) alebo k problémom v dôsledku nedostatočnej adhéznej sily
Veľmi pohodlné vŕtanie
- Vŕtanie s menšou námahou
- Úplne hladký chod bez zachytávania o obrobok
- Žiadna deformácia plechu
- Jednoduché vŕtanie alebo zväčšenie existujúceho vŕtaného otvoru
- Zníženie sily vyvíjanej na nástroj počas vŕtania
Viacvrstvová povrchová úprava AlCrN odolná voči opotrebovaniu
- Mimoriadne vysoká teplotná odolnosť až do 1 050 °C
- Povrchová úprava s vysokou pevnosťou 3 000 HV
- Viacvrstvová konštrukcia pre optimálny odvod triesok a zlepšené rezné vlastnosti (zabraňuje opotrebovaniu materiálu)
Stopka s 3 plochami
Zabraňuje preklzávaniu v skľučovadle, zabezpečuje optimálny prenos sily a chráni skľučovadlo pred poškodením
Kompaktná a praktická systémová kazeta kompatibilná so systémom ORSY® s užitočnými detailmi, ako je napr. stohovateľnosť, optimalizovaný spoj a jednoduché otváranie
- Zabezpečte dostatočné chladenie/mazanie
- Zabezpečte rovnomerný posuv
- Dodržiavajte údaje v tabuľke otáčok
- Pri jadrovom vŕtaní netlačte – stupňovitý vrták sa automaticky zasunie do plechu
- Počas vŕtania venujte pozornosť celkovej dĺžke stupňovitého vrtáka
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!