V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tvrdý vosk, súprava
Na vypĺňanie väčších poškodených plôch na povrchu alebo na okrajoch, ktoré budú potom vystavené väčšiemu namáhaniu.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká pevnosť
- Špeciálne určené na opravy miest, ktoré sú vystavené vysokým zaťaženiam na celej ploche
- Vysoká odolnosť voči treniu
Veľký výber farieb
- Farby zodpovedajúce širokému spektru rôznych farieb dreva
- Široké možnosti využitia
Farby je možné navzájom miešať
- Na optimálne prispôsobenie farbe povrchu
- Umožňuje lepšie prispôsobenie žilkovaniu dreva
Cenovo nenáročné opravy
Namiesto výmeny alebo náročnej obnovy celého povrchu.
Vhodné na použitie v interiéri.
Presne dodržiavajte pokyny na použitie dodané s každou súpravou.
Upozorňujeme, že drevo má prirodzenú farbu, ktorá závisí od rôznych faktorov
(napr. pôvod, presný typ stromu, povrchová úprava atď.). Z tohto dôvodu nie je možné dosiahnuť konečný vzhľad použitím jednej farby vosku.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na zaplnenie hlbokých trhlín a škrabancov, otvorených spojov, otvorov a priehlbín vystavených väčšiemu namáhaniu. Vhodný na čelné, povrchové a okrajové plochy, ako aj povrchy stolov, parketové podlahy a schody atď.
Pomocou zahriateho hrotu plynového minihoráka (obj. č. 0890 305 3) opracujte poškodené miesto.
Počkajte, kým tvrdý vosk nevychladne, a z miest s nadbytkom vosk odstráňte pomocou plastového hoblíka (obj. č. 0890 305 30).
Označte žilkovanie dreva retušovacími materiálmi a obnovte vzor pórov. Potom utesnite miesto bezfarebným lakom (obj. č. 0893 188 2/0893 188 3). Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!