V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Sada vyťahovačov skrutiek Krátkych, 10 ks
Riešenie pre strhané alebo zhrdzavené skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. V mnohých prípadoch sa môže taktiež používať pre profily s podobným upínaním.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vlastnosti
- Presne vyrobený kónický špirálový profil
- 13 mm šesťhranný profil na objímky a zakladacie kľúče
- Rozpínanie obmedzené manžetou
- Dodáva sa v kovovej kazete s kvalitnou penovou vložkou s upínacím efektom
Ideálna na používanie na ťažko dostupných miestach
vďaka krátkej konštrukcii
Výrazná úspora času,
keďže nie je potrebné odvŕtanie ani zváranie
Obmedzené rozpínanie
vďaka manžete
Vyťahovače sú riešenie pre hrdzavé, strhané alebo poškodené matice a hlavice skrutiek. Všeobecne sa rozlišuje medzi vnútornou a vonkajšou aplikáciou. Vnútorná aplikácia je ideálna pre skrutky s vnútorným šesťhranom a skrutky TX. Vonkajšia aplikácia je vhodná hlavne pre profily so šesťhrannou hlavou.
Vyberte vhodný vyťahovač a pripevnite ho na skrutku pomocou 13 mm objímky a račne. Agresívna kónická špirála vyťahovača sa pevne zareže do materiálu skrutky a umožní bezpečné vytiahnutie. Vhodné aj na vyťahovanie zlomených skrutiek. Bodovo navŕtajte zlomenú skrutku. Rozširujte vývrt o pol milimetra až do Ø 6 mm. Rozšírte vývrt na Ø 8 – 14 mm po jednom milimetri. Vyberte vhodný vyťahovač, naskrutkujte ho do vyvŕtaného otvoru a potom vytiahnite skrutku.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!