V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava vyťahovačov svorníkov 4 ks
Na upevňovanie a vyťahovanie svorníkov so závitom alebo bez závitu v priebehu niekoľkých sekúnd.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zváraním na pomocných materiáloch (matice atď.) alebo použitím klieští nedochádza k poškodeniu svorníkov
Nevyžaduje sa zaistenie maticami
Pevný úchop už od dĺžky svorníka 10 mm
Jeden nástroj bez spotrebných dielov
Dodáva sa v lakovanom kovovom kufríku s plastovou vložkou
Obsah: 4 kusy
- 4 vyťahovače svorníkov: priemery 6, 8, 10, 12 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!