V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava zakladacích kľúčov 1/4“ + 1/2“ Súprava 59 kusov
Praktický kovový kufrík pre dielenské aplikácie a mobilné použitie, masívna konštrukcia, náradie ZEBRA® profesionálnej kvality
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi rozsiahla súprava, 59 ks, v masívnom kovovom kufríku
- Táto súprava obsahuje sofistikované, komplexné základné vybavenie pre dielenské aplikácie a mobilné použitie
- V masívnom kovovom kufríku s rukoväťou a klipsovými svorkami je prakticky nezničiteľná tvrdá penová vložka s upínacím efektom.
- Cenné nástroje sú počas prepravy stále bezpečne na mieste
- Na prvý pohľad vidno, ktoré nástroje chýbajú
Zodpovedajúce zakladacie kľúče pre takmer všetky skrutky
- Súprava 1/4“ obsahuje 12 zakladacích kľúčov s plochým povrchom od 4 do 14 mm a 1 adaptér s rýchloupínacím skľučovadlom pre 15 hrotov.
- Krátke hroty sú vhodné pre väčšinu typov skrutiek: PH, drážkované, so šesťhranom (imbus) a TX
- Súprava 1/2“ obsahuje 19 zakladacích kľúčov s plochým povrchom od 10 do 32 mm.
- To znamená, že možno uťahovať takmer všetky skrutkové spoje
Silné a efektívne skrutkovanie s 1/4“ a 1/2“ nástrojmi
- Pomocou pevných predlžovacích nadstavcov (k dispozícii v dvoch verziách) sa sila prenáša priamo a je možný šikmý pohyb v uhle až do 8°.
- Flexibilný predlžovací nadstavec a zásuvná rukoväť pre 1/4“ náradie a uhlové nadstavce pre náradie oboch veľkostí zabezpečujú efektívnu a pohodlnú prácu.
- Kardanový kĺb je brzdený a zaistí uhol v určenej polohe
- Obojstranná račňa má ergonomickú, robustnú plastovú rukoväť na pohodlnú a bezpečnú prácu
- Malý 5° oblúk umožňuje rýchle a bezproblémové uťahovanie alebo povoľovanie skrutiek
- Reverzibilná páčka slúži na jednoduché prepínanie medzi otáčaním v smere a proti smeru hodinových ručičiek. Nástroje je preto možné používať jednou rukou
Mimoriadne vysoká kvalita pre dlhú životnosť
- Povrchy sú pochrómované a leštené
- Povrch je trvalo odolný voči korózii a má nadpriemernú životnosť
- Dlhodobá použiteľnosť nástrojov znižuje náklady na výmenu a skladovanie
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!