Súprava závitníkov NES 123
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Súprava závitníkov NES 123
7 kusov, pre vonkajší závit 4 – 152 mm a 532–6 in.
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
- Ľahko nastaviteľné pre akýkoľvek priemer a stúpanie závitu
- Nie je potrebná žiadna ďalšia kalibrácia
- Možno použiť na ľavý a pravý závit
- Pre metrické a imperiálne štandardy závitov s vrcholovým uhlom 60°
Rozsah dodávky:
- 1 vonkajšia rezačka NES 1A 4 – 19 mm + 5/32 – 3/4 in
- 1 vonkajšia rezačka NES 2 17 – 38 mm + 11/16 – 1 1/2 in
- 1 vonkajšia rezačka NES 3 35 – 152 mm + 1 1/4 – 6 in
- 3 náhradné rezné čepele (pár)
- 1 ručný odihľovací nástroj
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!