Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Vertikálna inštalačná krabica roletového systému
Pre skrinky s vrchnou montážou a nástenné skrinky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- 25 mm žalúzie
- Pružinový hriadeľ pre vysokokvalitnú kompenzáciu hmotnosti
- Roleta sa veľmi ľahko rozbieha, otvára a zatvára
- S bočnými panelmi hrúbky 19 mm sú spoje široké 2,5 mm
- Materiál/povrch: vysoko kvalitné plastové a hliníkové komponenty potiahnuté elegantným hliníkovým pásikom vzhľadu nehrdzavejúcej ocele alebo s hliníkovým povrchom
- Vysokokvalitný vzhľad
- Rovný povrch
- Roleta s veľkými prvkami
- Minimálna montážna hĺbka 305 mm
Inštalačná krabica rolety
- Rýchla a ľahká inštalácia
- Robustná, minimálne požiadavky na priestor
Dodacia doba: približne 10 pracovných dní
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!