Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Systém zásuvkovej skrine 16,8: 1037 x 770 mm

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Systém zásuvkovej skrine 16,8: 1037 x 770 mm

Stabilná konštrukcia bez krútenia s nosnosťou do 2 t pre náročné použitie vo výrobe, skladovaní a prevádzke

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Kombinácie na mieru a flexibilné, jednoduché plánovanie


  • Jednotné systémové rozmery a systémové komponenty vo všetkých skupinách produktov.

  • Zásuvky a organizačné prvky je možné použiť v skriniach s príslušnými systémovými rozmermi.


Rám zásuvkovej skrine


  • Stabilná konštrukcia bez krútenia s nosnosťou až 2 tony

  • Bezpečnostný zámok zásuviek zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek a tým bráni riziku prevrátenia

  • Prvok uzamykania s mechanickým cylindrickým zámkom a poľom na štítok/popis. Možnosť návrhu jednotlivých uzamykacích okruhov, uzamykacích systémov alebo elektronických zámkov naprieč všetkými skupinami produktov.

  • Rohové plastové kryty slúžia ako klzné lišty na podstavci skrine, lakovaná podnož skrine nie je umiestnená priamo na podlahe. Namiesto rohových plastových krytov je možné v kryte skrine použiť špeciálne upevňovacie prvky na stohovanie puzdier skrine

  • Dierovacie otvory na veku a bočných stenách umožňujú jednoduchú montáž príslušenstva, ako je obruba proti zrolovaniu alebo priskrutkovanie viacerých puzdier skriniek.

  • Mikroštruktúrovaný práškový náter vysokej kvality vytvára homogénny a elegantný povrch


Zásuvky


  • Hliníková lišta rukoväti s vysokokvalitnou haptikou a luxusným dizajnom s možnosťou štítkov/popisov

  • Vnútorné rozmery sú v súlade so systémovými rozmermi, aby sa do nich zmestili všetky penové a zásuvkové vložky, ako aj systémové boxy z ORSY® System World, priehradkové koľajničky a priehradky, protišmykové podložky

  • Valčekové posuvy s plným výsuvom s nosnosťou 80 kg, voliteľne s nosnosťou 150 kg


K dispozícii je ďalšie komplexné systémové príslušenstvo