Žlté výstražné, mikroporézne, pracovné tričko Würth MODYF
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Žlté výstražné, mikroporézne, pracovné tričko Würth MODYF
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Zosilnené švy na pleciach a rukávoch
- Ventilačné rázporky pod rukávmi
- Dva retroreflexné pásy
- Pásy sú našité vo vzdialenosti 2 cm od okraja
- Podľa normy EN 20471, trieda 2
Materiál
- 100 % polyester – cca 130 g/m²
Dostupné veľkosti:
S – M – L – XL – XXL – 3XL
Pokyny
Pokyny na ošetrovanie
- Prať môžete pri teplote 40 °C
- Nebieľte
- Nesušte v sušičke
- Nežehlite
- Nečistite chemicky
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!