V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Taška na laptop
Dokonalá organizácia obchodných položiek a výnimočný dizajn
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kolekcia Business Line ponúka pôsobivé funkcie a výnimočný dizajn. Suverénny vzhľad pred obchodnými partnermi, dokonalá komunikácia medzi kanceláriou a prácou z domu alebo jednoducho v rámci mesta. Základný spoločník na vnútroštátnych alebo medzinárodných pracovných cestách. Vysokokvalitné a odolné materiály poskytujú maximálne pohodlie.
- Uzamykateľné zipsy na hlavných priehradkách, napr. so zámkom TSA
- Vrecká na vizitky a perá, ako aj karabínka na kľúče
- Vrecko chránené technológiou RFID na ochranu bankových a kreditných kariet pred skenermi
- Dve dodatočné priehradky na dokumenty poskytujú organizované a úhľadné riešenie
- Polstrovaný ramenný popruh možno z tašky jednoducho odpojiť
- Voľné ruky vďaka tunelu na upevnenie teleskopických nástavcov
- Štyri gumené nožičky na spodnej strane chránia spodnú časť tašky
- Polstrovaná priehradka na laptop 360 x 260 mm (až do 15,6 palca)
- Polstrovaná priehradka na tablet 270 x 210 mm (až do 10,1 palca)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!