Tekutá hmoždinka WIT-FIX
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tekutá hmoždinka WIT-FIX
Na upevnenie ľahkých komponentov, opravu a tmelenie poškodených alebo príliš veľkých vyvŕtaných otvorov alebo ako hmota na opravy na drevený materiál
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
- Jednoduché a rýchle použitie
- Rýchle vytvrdnutie – minimálne čakanie pred inštaláciou (3 – 5 minút pri izbovej teplote)
- WIT-FIX sa môže použiť aj ako hmota na opravy na všetky drevené materiály
- Po zatvrdnutí je možné skrutkovať priamo do hmoty
- WIT-FIX sa môže natierať a brúsiť
- Vhodná aj pre náročné a hnilobné materiály (prestavby a staré budovy)
- Pripevnenie bez expanzného tlaku
- WIT-FIX je dvojzložkový polyuretánový vstrekovací systém
- Min. teplota kartuše počas používania +10 °C; optimálne +20 °C
- Teplota okolia po vytvrdnutí: -10°C až +40°C
- Teplota pri preprave a skladovaní (kartuša): Skladujte na chladnom, suchom a tmavom mieste, +10 °C až 30 °C.
- Minimálna trvanlivosť pri správnom skladovaní: 12 mesiacov
- Čas vytvrdenia pri izbovej teplote: 3 – 5 minút
- Obsah balenia: Kartuša WIT-FIX 25 ml vr. 2 x integračných zmiešavačov, 2 x nástavcov a 2 x perforovaných objímok 10 x 45











Oblasť použitia
- Tekutá hmoždinka WIT-FIX sa môže používať v nasledujúcich materiáloch: Betón, murivo z plných a dierovaných tehál, pórobetón, panelové materiály (sadrokartónová doska, sadrovláknitá doska)
- Na upevnenie ľahkých komponentov, opravu a tmelenie poškodených alebo príliš veľkých vyvŕtaných otvorov alebo ako hmota na opravy na akékoľvek drevené konštrukcie
- Mierny expanzný efekt zabezpečuje optimálnu kompresiu v základnom materiáli; vhodná aj na použitie v dutých a perforovaných materiáloch spolu s perforovanou objímkou
- Vhodná na pripevnenie držiakov na uteráky, záclony, ľahkých regálov, obrázkov, zrkadiel a svietidiel; hmota na opravy všetkých drevených materiálov
- Na ukotvenie v dierovaných tehlách a panelových materiáloch sa musí použiť perforovaná objímka
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!