Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota s PTFE s nízkou pevnosťou na potrubia a závity
Na utesnenie všetkých kovových potrubných/závitových spojov a armatúr s kónickými/valcovými závitmi v súlade s normou ISO 7.1 až R3“
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Rýchly tesniaci účinok umožňuje okamžité zaťaženie utesnených spojov až do tlaku pribl. 5 barov a po konečnom vytvrdnutí až do hraničného pretlaku potrubia.
Nízka pevnosť – jednoduché odstránenie
Vysoká odolnosť médií voči veľkému počtu zásad, plynov, rozpúšťadiel, olejov a palív
Tesniaca hmota nevyteká zo závitu
Rýchla a bezpečná montáž
V praktickej harmonikovej fľaši s dávkovacím systémom
- Uľahčuje praktické používanie jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému uzáveru
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém umožňuje nastaviť dávkovanie podľa požiadaviek aplikácie a znižuje spotrebu a náklady na minimum
- Jednoduché vyprázdnenie zvyškov produktu
Bez obsahu silikónu, rozpúšťadiel a olejov
- Schválenie DVGW (č. reg. NG-5146BM0338), testované v súlade s normou DIN EN 751-1 (nesmie sa používať v domových plynových inštaláciách v Nemecku v súlade s nariadením TRGI 2008)
- Testované organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou do teploty +82 °C
- V dôsledku intenzívneho zrýchľujúceho účinku medi a medených zliatin začína tesniaca hmota vytvrdzovať už počas utesňovania. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné testy na overenie postupu, ak sa tesniaca hmota na potrubia s PTFE používa v spojoch obsahujúcich meď, ktorá bude v dlhodobom kontakte s vodou s teplotou ≥ 40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup adhézie zodpovedá používateľ.
- Dlhodobé vystavenie tekutému produktu môže ovplyvniť nasledujúce plasty: ABS, celuloid, ľahčený polystyrén, polykarbonát (makrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a lakované povrchy.
- Nesmie sa používať v domových plynových inštaláciách v Nemecku v súlade s nariadením DVGW TRGI 2008.


Odolnosť voči chemikáliám: (skúška podľa nemeckej normy DIN 54452) | |
Po 500 hodinách: | Rel. pevnosť v % |
Voda/glykol | 100 |
Motorový olej, MIL-L-46 152 pri 125 °C | 100 |
Benzín pri teplote 22 °C, olovnatý | 95 |
Benzín pri teplote 22 °C, bezolovnatý | 95 |
Trichlóretán pri teplote 22 °C | 50 |
Opis | Plyn | Voda do +40 °C | Voda od +40 °C do +65 °C | Voda nad +65 °C |
Meď | ⎷ | ⎷ | pozri poznámky | pozri poznámky |
Mosadz | ⎷ | ⎷ | pozri poznámky | pozri poznámky |
Čistá oceľ* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*tiež žiarovo pozinkované potrubia so závitom ⎷ = vhodné |
- Schválenie DVGW (č. reg. NG-5146BM0338), testované v súlade s normou DIN EN 751-1 (nesmie sa používať v domových plynových inštaláciách v Nemecku v súlade s nariadením TRGI 2008)
- Testované organizáciou NSF v súlade s nariadeniami NSF/ANSI 61 na používanie v aplikáciách s úžitkovou a pitnou vodou do teploty +82 °C
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Utesňuje kovové potrubné spoje v súlade s normou ISO 7.1 (kuželové/valcové závity) do R3". Vhodná taktiež pre závity typu valec-valec, ak sú uťahované momentom ≥5 Nm alebo vytvrdzované v zvislej polohe.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Kontaktné povrchy musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!