V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesnenie spojov WÜTOP® Flex
Jednostranný samolepiaci hliníkový profil v rolke na trvalé a bezpečné utesnenie typických strešných spojov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ideálna alternatívna plechového a oloveného lemovania
Materiál sa dokonale prispôsobí povrchu strechy:
Reliéfna štruktúra povrchu umožňuje optimálne vytvarovanie podľa strechy a jednoduché ohýbanie v ľubovoľnom smere
Bezproblémový odtok vody
vďaka takmer rovnému povrchu
Bez škodlivých ťažkých kovov, ako je napr. olovo
Odolné voči UV žiareniu a počasiu
Lakovaný povrch umožňuje optimálne prispôsobenie príslušnej škridle
Trvalo elastické a tepelne odolné butylové lepidlo s vysokou priľnavosťou na takmer všetkých podkladoch
Pomocou nožníc odstrihnite požadovanú dĺžku membrány WÜTOP® Flex. Potom prispôsobte materiál podľa profilu strechy a odstráňte ochrannú fóliu zo zadnej adhéznej vrstvy. Následne membránu pritlačte k tehlám a rovnomerne vyhlaďte do vlnitého úžľabia. Membrány WÜTOP® Flex možno taktiež lepiť navzájom. Zabezpečte dobrý a pevný spoj s povrchom, predovšetkým v rohoch. Odporúčame používať pogumovaný prítlačný valček. Ak sa membrána WÜTOP® Flex používa na zvislých komponentoch (napr. krby), horný okraj je potrebné upevniť pomocou štandardnej krycej lišty a trvalo utesniť pomocou elastickej tesniacej hmoty.
Na zaistenie dobrého a trvalého spoja venujte pozornosť nasledujúcim bodom:
- Aplikácia od +5 °C
- Povrch musí byť čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty
- Membrána WÜTOP® Flex sa musí presne prispôsobiť kontúram povrchu a pevne pritlačiť na miesto
- Na zaistenie správnej adhézie k silikonizovaným tehlám vykonajte vlastné testy
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!