V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota Seal Flex
Vysokokvalitná tesniaca hmota na tesnenie na šikmých a rovných strešných plochách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca adhézia k asfaltovým pásom
Možno používať na vlhkých substrátoch
Aplikáciu takmer vôbec neovplyvňujú poveternostné podmienky
Všestranný
- Vhodná na núdzové opravy
- Vhodná na takmer všetky intenzívne zaťažované spoje v oblasti strechy
Testovaná ohľadne vhodnosti na použitie s polykarbonátovým sklom a odolnosti voči UV žiareniu
Testovaná nemeckým inštitútom Fraunhofer v Bremene
- Môže sa natierať
- Permanentne elastická
- Neobsahuje silikón
- Dobrá odolnosť voči opotrebovaniu a poveternostným vplyvom
Priľnavosť sa môže znížiť pri používaní produktu v stojacej vode. Prostriedok nie je vhodný na utesňovanie skiel.
Nepoužívajte v kontakte s vopred stlačenými tesniacimi páskami.
Tesniaci prostriedok Seal Flex nie je vhodný na lepené spojenia alebo tmelenie dutín. Vzhľadom na veľký počet dostupných receptúr lakov a glazúr vždy vykonajte vlastné testy na konkrétnom mieste, predovšetkým v prípade lakov na báze alkydových živíc a práškovaného hliníka.
Priehľadný farebný variant je mierne mliečny. Pri vystavení vlhkosti môže zbelieť. Farba sa po vyschnutí opäť stáva priehľadnou.
Bez zápachu po úplnom vysušení; čas odvetrávania rozpúšťadla môže byť dlhší pri väčších lepených spojoch a pri nízkych teplotách.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na vysokokvalitné tesnenie na šikmých a rovných strešných plochách. Tesniaca hmota Seal Flex je vhodná na dilatačné škáry a spojovacie škáry. Pri lepení na materiály, ako sú napr. drevo, betón, kov, sklo a mnoho plastov, sa nevyžaduje aplikovať základný náter.
Kontaktné body musia byť pred použitím čisté a pevné. Kartušu pred aplikáciou uskladňujte pri izbovej teplote. V súlade s normou DIN 18540 sa musia spoje vyplniť polyetylénovými šnúrami. Porézne povrchy musia byť suché; hladké povrchy môžu byť mokré. Pri dlhodobom vystavení pôsobeniu vody môžu spoje mierne zožltnúť; neovplyvňuje to kvalitu materiálu. Okraje spoja možno zamaskovať, no lepiaca páska sa musí odstrániť okamžite po škárovaní alebo vyhladzovaní. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!