V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota na motory a skrine DP 300
Trvalo plastická tesniaca hmota na motory a skrine s vysokým stupňom tepelnej odolnosti
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vynikajúca tesniaca schopnosť vďaka trvale plastickým vlastnostiam (netvrdne)
- Odolnosť voči vibráciám zaručená aj po rokoch expozície
- Bez ťahania závitov pri aplikácii
- Nesteká na zvislom alebo naklonenom povrchu
- Odolnosť voči teplotám od -50 °C do +270 °C; na krátky čas do +300 °C
- Nízka tepelná vodivosť
- Neviaže sa chemicky na kovy alebo iné materiály, zabraňuje atmosférickej korózii
- Odolnosť voči vode, vzduchu, benzínu, kerozínu, rôznym olejom, syntetickým mazivám, zmesi vody/glykolu a metanolu, nemrznúcej zmesi, fluórokarbónovým chladiacim zmesiam
- Neobsahuje silikón
- Netoxické
Nemôže sa použiť ako náhrada pevného tesnenia, používa sa len v kombinácii. Nie je vhodný na utesnenie olejových misiek.
Registrácia NSF, trieda P1, č. 151822
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na utesnenie motorov a skríň, napr. v automobilovom a motocyklovom priemysle, pri výrobe traktorov, v elektrotechnickom priemysle, v turbínových a jadrových elektrárňach, v strojárstve, pri výrobe prevodoviek, v potravinárskom priemysle, v plynárňach, vodárňach, elektrárňach, pri výrobe čerpadiel, v baníctve atď. Vďaka vynikajúcej tepelnej, mechanickej a chemickej odolnosti je tmel DP 300 obzvlášť vhodný pre náročné a kritické tesniace spoje. Schválili ho takmer všetci známi výrobcovia automobilov, ako aj Spolkový úrad pre obranné technológie a verejné obstarávanie.
Povrchy musia byť čisté, suché a zbavené mastnoty. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!