Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tesniaca hmota so strednou pevnosťou pre potrubia a závity
Tesniaca hmota so strednou pevnosťou pre potrubia a závity - 1
Tesniaca hmota so strednou pevnosťou pre potrubia a závity - 2
Tesniaca hmota so strednou pevnosťou pre potrubia a závity - 3

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Tesniaca hmota so strednou pevnosťou pre potrubia a závity

Na tesnenie všetkých kovových spojov potrubí a armatúr s kónickými alebo valcovými závitami v súlade s normou DIN 2999

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Okamžitá tesnosť


Pevne dotiahnuté spoje je možné okamžite zaťažiť až do tlaku cca 5 barov, po konečnom vytvrdnutí až do hraničného pretlaku potrubia



Vysoká odolnosť voči médiám


Neutrálna v spojení s väčšinou priemyselných kvapalín a plynov



Tesniaca hmota nevyteká zo závitu



Rýchla a bezpečná montáž



Jednoduché odstránenie



Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón.



Systém DOS:


  • Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu

Jedna ruka zostáva vždy voľná.


  • Plynulo nastaviteľný dávkovací systém

Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.


  • Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle

Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku

Doklad o výkone (Pub)

Certifikovaná kvalita


  • Certifikát DVGW (reg. č. NG-5146BM0336+0037), testované podľa normy DIN EN 751-1

  • Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61
Upozornenie
  • Vďaka silnému zrýchľujúcemu efektu medi a medených zliatin môže tesniaca hmota začať tvrdnúť už počas postupu tesnenia. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné testy na zaistenie postupu, ak sa hydraulické tesnenie používa v spojoch obsahujúcich meď, ktorá bude v dlhodobom kontakte s vodou s teplotou > 40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup adhézie zodpovedá používateľ.

  • Nasledujúce plasty môžu byť ovplyvnené dlhodobým vystavením tekutému produktu: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natierané povrchy.

  • Produkt nie je schválený pre domové plynové inštalácie v Nemecku v súlade s normou DVGW TRGI 2008.
Oblasť použitia
OpisPlynVoda do +40 °CVoda od +40 °C do +65 °CVoda nad +65 °C
Meďpozri poznámkypozri poznámky
Mosadzpozri poznámkypozri poznámky
Čistá oceľ*

Certifikovaná kvalita


  • Certifikát DVGW (reg. č. NG-5146BM0336+0037), testované podľa normy DIN EN 751-1

  • Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.