Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota na potrubia, stredná pevnosť
Na tesnenie všetkých kovových spojov potrubí a armatúr s kónickými alebo valcovými závitami v súlade s normou DIN 2999
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Okamžitá tesnosť
Pevne dotiahnuté spoje je možné okamžite zaťažiť až do tlaku cca 5 barov, po konečnom vytvrdnutí až do hraničného pretlaku potrubia
Vysoká odolnosť voči médiám
Neutrálna v spojení s väčšinou priemyselných kvapalín a plynov
Tesniaca hmota nevyteká zo závitu
Rýchla a bezpečná montáž
Jednoduché odstránenie
Neobsahuje rozpúšťadlá ani silikón.
Systém DOS:
- Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu
Jedna ruka zostáva vždy voľná.
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém
Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.
- Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle
Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku
Certifikovaná kvalita
- Certifikát DVGW (reg. č. NG-5146BM0336+0037), testované podľa normy DIN EN 751-1
- Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61
- Vďaka silnému zrýchľujúcemu efektu medi a medených zliatin môže tesniaca hmota začať tvrdnúť už počas postupu tesnenia. Môže to spôsobiť vznik mikrotrhlín, ktoré môžu v budúcnosti spôsobiť výskyt netesností. Preto dôrazne odporúčame vykonať predbežné testy na zaistenie postupu, ak sa hydraulické tesnenie používa v spojoch obsahujúcich meď, ktorá bude v dlhodobom kontakte s vodou s teplotou > 40 °C. Za posúdenie vhodnosti produktu pre konkrétnu aplikáciu a postup adhézie zodpovedá používateľ.
- Nasledujúce plasty môžu byť ovplyvnené dlhodobým vystavením tekutému produktu: ABS, celuloid, polystyrén, polykarbonát (Macrolon), PMMA (plexisklo), polysulfón, SAN (lurán, Tyril), Vinidur, vulkanizované vlákna a natierané povrchy.
- Produkt nie je schválený pre domové plynové inštalácie v Nemecku v súlade s normou DVGW TRGI 2008.
Opis | Plyn | Voda do +40 °C | Voda od +40 °C do +65 °C | Voda nad +65 °C |
Meď | ⎷ | ⎷ | pozri poznámky | pozri poznámky |
Mosadz | ⎷ | ⎷ | pozri poznámky | pozri poznámky |
Čistá oceľ* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*tiež žiarovo pozinkované potrubia so závitom ⎷ = vhodné |
Certifikovaná kvalita
- Certifikát DVGW (reg. č. NG-5146BM0336+0037), testované podľa normy DIN EN 751-1
- Test NSF podľa normy NSF/ANSI 61
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Utesňuje kovové potrubné spoje v súlade s normou ISO 7.1 (kužeľové/valcové závity) do R3".
Ideálna na tesnenie armatúr alebo ventilov, závitových spojov v kovových vodovodných potrubiach (ako aj úžitkovej vody vo vykurovacích alebo chladiacich okruhoch, kropiacich systémoch atď.).
Môže sa taktiež používať na utesnenie benzínových, naftových a pneumatických vedení. Tento produkt je taktiež vhodný na utesňovanie tlakových redukčných ventilov alebo odlučovačov oleja v systémoch na prívod stlačeného vzduchu.
Tento tekutý plast vytvrdzuje pri kontakte s kovom bez prítomnosti kyslíka. Závity musia byť suché a zbavené prachu a mastnoty. Lepené plochy dostatočne navlhčite a okamžite ich spojte.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!