V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca páska na závity
Univerzálny tesniaci prostriedok na závity na utesnenie kovových alebo plastových závitových spojov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143956.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143955.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143953.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143954.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/3143952.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48103.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Je možné jednoduché vyrovnanie a nastavenie
- Nie sú potrebné žiadne ďalšie pasty
Testovaná spoločnosťou DVGW pre plyn, pitnú vodu (studená/teplá) a potrubia kúrenia v súlade so schválením NV-5142BP7097, trieda ARp
Inštalačné pokyny | ||
Kov, závit, palec | Počet otočení* | Maximálny počet pripojení (pri 160 m) |
½ | 6 - 8 | 400 |
¾ | 7 - 9 | 275 |
1 | 8 - 12 | 192 |
1½ | 10 - 15 | 105 |
2 | 15 - 25 | 57 |
2½ | 20 - 30 | 34 |
3 | 25 - 35 | 23 |
3½ | 30 - 40 | 17 |
4 | 35 - 45 | 12 |
* Uvedené čísla sú indikatívne. V prípade závitov, ktoré nie sú vyrobené v súlade s normou ISO 7/1 môže byť počet otočení vyšší alebo nižší. V prípade plastových závitov (max. 1½) sa počet otočení zdvojnásobuje. |
Testovaná spoločnosťou DVGW pre plyn, pitnú vodu (studená/teplá) a potrubia kúrenia v súlade so schválením NV-5142BP7097, trieda ARp
Veľmi vhodné pre stlačený vzduch, hydrauliku, pneumatiku a rôzne ďalšie aplikácie.
Na utesnenie spojov, ktoré utesňujú závit (kovový závit do 4 palcov, plastový závit do 1½) pre: studenú pitnú vodu, teplú pitnú vodu, horúcu vodu +130 °C, kúrenie a plyn
Zdrsnite závit. Od začiatku závitu naviňte tesniacu pásku priečne s napätím v smere závitu. Nevkladajte tesniacu pásku priamo do závitov. Odstrihnite tesniacu pásku pomocou rezacieho zariadenia a zatlačte na voľný koniec. Naskrutkujte a dotiahnite pomocou hasáka. V prípade potreby upravte.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!