Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tesniaca páska EPDM vonkajšia
Tesniaca páska EPDM vonkajšia - 1
Tesniaca páska EPDM vonkajšia - 2
Tesniaca páska EPDM vonkajšia - 3
Tesniaca páska EPDM vonkajšia - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Tesniaca páska EPDM vonkajšia

Priedušná, pružná tesniaca páska odolná voči poveternostným vplyvom.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 8 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Vodotesná a priedušná


  • Zabezpečuje spoľahlivé tesnenie proti vode zvonku

  • Membrána má zároveň dostatočnú difúznu permeabilitu a umožňuje vodným parám z vnútorného priestoru difundovať von, a tak predchádza poškodeniu budov vlhkosťou


Mimoriadne vysoká pružnosť


  • Optimálna spoľahlivosť v prípade pohybov komponentov

  • Pohodlná aplikácia vďaka pružnosti pásky


Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom


  • Vysoko kvalitný materiál zaručuje trvalé a spoľahlivé utesnenie

  • Veľmi dobrá odolnosť proti UV žiareniu


Spoľahlivá montáž na nerovný podklad


Spoľahlivá montáž aj na mierne hrboľatých stavebných podkladoch, keď sa kombinuje s lepidlom na tesniacu pásku EPDM.



Dobrá kompatibilita s asfaltom

Upozornenie

Nie je vhodná na utesnenie v oblastiach, ktoré prichádzajú do styku so zemou/nie je vhodná na utesnenie podľa normy DIN 18533.



Páska sa nedá omietať.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.