V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca páska Panel Soft
Veľmi mäkká, vysokokvalitná PVC pena s uzatvorenou bunkovou štruktúrou pre veľmi ľahkú kompresiu vo forme rýchlo odvíjateľnej rolky.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Veľmi dobré tesniace vlastnosti
Nepriepustná voči vode pri 30 % kompresii. Vhodná najmä na ľahko deformovateľné materiály.
Časovo úsporná aplikácia
Krycí papier sa automaticky vyťahuje z rolky a spätne ho možno odstrániť.
Dobrá materiálová kompatibilita
Do značnej miery odolná voči zriedeným kyselinám, zásadám, benzénu, alkoholom, glycerínu, olejom, mazivu a slanej vode.
Vysoká nasiakavosť
Tlmenie hluku a vibrácií.
Povrch, na ktorý sa lepí, musí byť suchý a nesmie byť na ňom mazivo, triesky ani prach. Na lepenej ploche sa nesmie nahromadiť stojatá voda.
Tesnenia medzi silou spájanými komponentmi v drevených, kovových a pevných konštrukciách.
Odviňte niekoľko centimetrov tesniacej pásky na panely a pripevnite ju na povrch. Odvinutím ďalej prilepíte lepiacu pásku po celej dĺžke. Na konci lepenej plochy tesniacu pásku odrežte nožom a odstráňte krycí papier.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!