Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Tesniaca páska VKP® TRIO
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 1
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 2
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 3
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 4
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 5
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 6
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 7
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 8
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 9
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 10
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 11
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 12
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 13
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 14
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 15
Tesniaca páska VKP<SUP>®</SUP> TRIO - 16

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Tesniaca páska VKP® TRIO

Škárovacia tesniaca páska na súčasné vnútorné a vonkajšie utesňovanie a izoláciu okenných a dverových spojov. Spoľahlivo vyhladzuje nerovnosti v mieste spoja a disponuje odolnosťou voči poveternostným vplyvom.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 16 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
Kompletné utesnenie a izolácia v jednom kroku


  • Pri inštalácii sa ušetrí značné množstvo času

  • Veľmi jednoduché použitie

  • Výrazná úspora miesta pri skladovaní, nahrádza tri bežné výrobky


Vhodná na montáž s riadením kvality v súlade s požiadavkami Nemeckej asociácie pre riadenie kvality okien a dverí RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren


  • Odolná proti silnému dažďu a paropriepustná na vonkajšej strane

  • Tepelná izolácia v strednej časti

  • Vzduchotesná a parotesná na vnútornej strane


Dá sa inštalovať v každom počasí


Produkt poskytuje úplne bezpečné tesnenie pri praktickom každom počasí.



Zabraňuje emisiám (overené nezávislým testovacím laboratóriom Eurofins)


Bezpečný pre ľudí a životné prostredie.



Povrchové nedokonalosti sú vždy vyrovnané v špecifikovanom mieste spoja



Žiadne chemické reakcie na mieste inštalácie



Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje stavebné produkty, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.

Upozornenie

Rýchlosť rozťahovania pásky VKP Trio závisí od teploty. Pri vysokých teplotách pásku skladujte na chladnom mieste; pri nízkych teplotách skladujte na teplom mieste.


Pásku VKP Plus používajte na spoje medzi pevnými komponentmi. Na spodnej spojovacej ploche odporúčame použiť vonkajšiu pružnú pásku alebo vonkajšiu tesniacu pásku EPDM.


V prípade pások so šírkou spoja 12 – 20 mm a 20 – 30 mm má páska dve vrstvy a samolepiaca časť sa nachádza na vlnitej strane (z technických dôvodov).



Vykonajte dostatočné vlastné testovanie pre nátery a tesniace prostriedky. Žiadne interakcie s komerčne dostupnou škárovacou maltou. Okno je zaistené ako rozperná montáž. Fasádne spoje s vysokým zaťažením sa musia utesniť páskou VKP Plus.

EMICODE EC1plus: Veľmi nízke emisie – klasifikačný systém EMICODE rozlišuje environmentálnu a zdravotnú kompatibilitu stavebných produktov. Produkty s najnižšími emisiami majú označenie EC1 plus.

Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.