Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Balkónová tesniaca a oddeľovacia membrána CERAfix® 315
Balkónová tesniaca a oddeľovacia membrána CERAfix<SUP>®</SUP> 315 - 1
Balkónová tesniaca a oddeľovacia membrána CERAfix<SUP>®</SUP> 315 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Balkónová tesniaca a oddeľovacia membrána CERAfix® 315

Tesniaci a izolačný pás vhodný predovšetkým na balkónové a terasové krytiny

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Nepriepustná voči vode


Chráni povrch pred vlhkosťou



Vyrovnáva tlak pary


Vďaka rúnu na zadnej strane zostávajú vzduchové kanáliky v dolnej časti; tieto kanáliky vyrovnávajú účinok pary a vypúšťajú uzavretú vlhkosť



Jednoduchá aplikácia


Špecifikovaná hrúbka vrstvy filmu zabezpečuje, že sa dosiahne dostatočná tesniaca vrstva



Premosťuje trhliny


Zdokonalené premosťovanie trhlín, napríklad v porovnaní s vodotesnými stierkami



Vysoká pružnosť


Zvýšená flexibilita, napríklad v porovnaní s vodotesnými stierkami



  • Celkové zaťaženie až do 3,5 kN/m², bodové zaťaženie až do 2,0 kN/m²

  • Odolnosť voči mikroorganizmom

  • Stabilná odolnosť voči UV žiareniu
Upozornenie

CERAfix 315 má špeciálny dizajn. Odporúčame preto zmluvnú a písomnú dohodu.


  • Pred aplikovaním membrány CERAfix 315 rozotrite na existujúci zaťažiteľný povrch kontaktnú vrstvu lepidla na obkladové prvky CERAfix 300/301 a nechajte ju vytvrdnúť!

  • Membrána CERAfix 315 nie je vhodná na vysoko dynamické zaťaženia, ako napr. v priemyselnej doprave!

  • Lepidlo CERAfix 300/301/SMP Sprint možno použiť na utesnenie hrán a odkvapových prvkov. Podklad je potrebné pripraviť aplikovaním príslušných krokov, napr.: Priamemu kontaktu s kovmi, ako je meď, zinok a hliník, sa musí zabrániť použitím základného náteru na utesnenie pórov s CERAfix 103/203 a kremičitým pieskom TEGAfix. Základný náter na utesnenie pórov sa vytvára v dvoch krokoch pomocou základného náteru CERAfix 203 alebo CERAfix 103. Prvý krok zahŕňa aplikáciu ľubovoľného množstva prípravku na podklad vyčistený pomocou acetónu (skontrolujte kompatibilitu) a jeho dôkladné rozotretie po povrchu. Keď táto vrstva začne reagovať a už nie je možné ju rozotierať (pribl. 3 – 6 hodín*), aplikuje sa ďalšia vrstva epoxidovej živice, do ktorej sa rozptýli kremenný piesok TEGAfix 430. Spotreba je cca. 800 g/m². Na vytvrdenej zaslepovacej vrstve sa následne vytvorí spoj s povrchovým tesnením, napr. pomocou tesniacej pásky CERAfix 316 s lepidlom CERAfix 300/301/SMP Sprint.

  • Na oddelenie drevených podkladov odporúčame použiť oddeľovacie panely CERAfix 206.

  • Spoje okrajov, polí, budov a dilatačné škáry je potrebné spojiť alebo integrovať na určených miestach a zaistiť príslušnými prostriedkami, ako sú napr. okrajové izolačné pásy! Zmrašťovacie škáry musia byť zaistené voči treniu alebo voči výškovému odsadeniu a tvarované ako dilatačné škáry v krycej vrstve povrchu.

  • CERAfix 315 sa nesmie lepiť alebo opracovávať pomocou produktov obsahujúcich rozpúšťadlá!

  • Na chladných, vlhkých povrchoch a v miestnostiach s vysokou vlhkosťou a/alebo nízkymi teplotami je potrebné brať do úvahy dlhší čas schnutia konštrukcie. V takýchto prípadoch bude trvať dlhšie, kým produkt dosiahne stav zaťažiteľnosti vrátane odolnosti voči vode.

  • Povrchy s membránou CERAfix 315 chráňte pred vodou a mrazom v nainštalovanom stave dovtedy, kým úplne nevyschnú; pri nepriaznivých podmienkach počasia bude tento čas dlhší ako v prípade bežných podmienok*.

  • Dodržiavajte pokyny uvedené v príslušných hárkoch s technickými informáciami pre konkrétne produkty!


Musia sa dodržiavať aktuálne platné predpisy! Napríklad:


  • DIN 18157

  • DIN 18352

  • DIN 18560

  • DIN EN 13813

  • DIN 18202

  • DIN 1055


Informačné listy BEB, ktoré vydáva Bundesverband


Estrich und Belag e. V. (Federálne združenie pre potery a podlahové stierky) „Koordinácia styčných plôch pre konštrukcie podlahového vykurovania“



Informačné listy ZDB, vydané Nemeckým združením pre obklady a dlažby:


  • [*1] „Tesniace hmoty“

  • [*2] „Potery na stierky so síranom vápenatým“

  • [*3] „Dilatačné škáry v obkladačkách a panelových obloženiach a krytinách“

  • [*5] „Keramické obkladačky a panely, prírodný kameň a umelý kameň na podlahových konštrukciách viazaných cementom s izolačnými vrstvami“

  • [*6] „Keramické obkladačky a panely, prírodný kameň a umelý kameň na vykurovaných podlahových konštrukciách viazaných cementom“

  • [*7] „Vonkajšie krytiny“

Vyššie uvedené aplikačné pokyny sú odporúčania vypracované na základe našich testov a skúseností. Odporúčame, aby ste pred použitím vykonali vlastné testy. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nemôžeme zaručiť výsledky pre konkrétnu aplikáciu. Neprijímame právnu zodpovednosť za žiadnu radu ani technické informácie poskytnuté našou bezplatnou linkou pre zákazníkov, ak táto technická poradenská služba alebo technické informácie nie sú súčasťou zmluvne dohodnutých činností alebo zámernej alebo plánovanej činnosti zamestnanca zákazníckych služieb. Zaručujeme konzistentnú kvalitu výrobkov a vyhradzujeme si právo na technické zmeny a zlepšenia.