V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Testovací prístroj na brzdovú kvapalinu
Jednoduché, rýchle a presné testovanie obsahu vody vo všetkých brzdových kvapalinách na báze polyglykolu (DOT3/DOT4 a DOT5.1)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.


Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Praktické testovacie pero so sponou
Praktické uloženie v náprsnom vrecku
Jedno tlačidlo na rýchle testovanie a zapínanie
Možné intuitívne používanie
Kompaktná a ľahká konštrukcia
Približne 55 g vrátane batérií
Rýchle a presné meranie
Vhodné na použitie v servisoch, možnosť ukázať priamo zákazníkom
Samotestovanie
Skúšobná batéria a zariadenie pripravené na používanie
Puzdro vyrobené z polyamidu vystuženého skleneným vláknom
Odolné voči kyselinám a zásadám, nárazom a zlomeniu. Dlhá prevádzková životnosť.
Automatické vypínanie
Úspora batérie po približne jednej minúte
Svetlo LED
Osvetľuje ponorené meracie špičky, vďaka čomu sú viditeľné čiastočky nečistôt v nádobe brzdovej kvapaliny.
Batérie je nutné likvidovať samostatne, nie s domácim odpadom.
Vyrobený a certifikovaný v súlade s normou IEC/EN 61010-1
Počas každej kontroly vozidla alebo pri prijatí do servisu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!