Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Konzola na trám
Konzoly na trámy sú ideálne pre skryté nosné spoje drevo/drevo, napr. vedľajšie nosníky s hlavnými nosníkmi alebo stĺpikmi. Spoje na viditeľných miestach môžu byť aj šikmé.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Jednoduchá inštalácia na mieste vďaka montážnemu otvoru v hrane konzoly na trám
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (S250GD + Z275 (pribl. 20 µm)) hrúbka 3,0 mm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s normou EN 1995:2013
ETA-09/0105
Vedľajší nosník sa môže namontovať na konzolu na trám pripevnenú k hlavnému nosníku po tom, ako sa prvý montážny kolík zasunie do najvyššieho otvoru vo vedľajšom nosníku. Na tento účel sa vedľajší nosník s najvrchnejším montážnym kolíkom namontovaným v oblasti otvoru zahákne zhora do oblasti hrany konzoly na trám.
Vedľajší nosník by mal byť približne o 40 mm vyšší ako konzola na trám. Ak má konzola výšku 90 mm, možno použiť vedľajší nosník s výškou 100 mm.
Priemer montážneho kolíka môže byť max. o 0,5 mm (d = 8 mm) alebo 1,0 mm (d = 12 mm) menší ako priemer otvoru.
Dostupné pracovné dokumenty:
Tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke www.wuerth.de/holzverbinder.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40241.jpg)
ETA-09/0105
Podlieha technickým zmenám!
Nosné spojenia drevených hranolov na drevené hlavné nosníky alebo stĺpiky vo viditeľných oblastiach
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 x 4,0 mm
- Montážny kolík v súlade s normou EN 14592, d = 8, 12 mm
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!