V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Trámová pätka Kombin., 2,0 mm
Univerzálny jednodielny trámový záves (s uhlom dovonku) pre nosné spoje drevených trámov s kužeľovitým prierezom s drevom, betónom alebo oceľou.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na univerzálne použitie
- Krídla s uhlom dovonku
- Obojstranne žiarovo pozinkovaný plech (DX51D + Z275), pribl. 20 µm, v súlade s normou EN 10327:2004
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Európske technické osvedčenie ETA-09/0015
Priemer svorníkov/skrutiek môže byť max. o 2 mm menší ako priemer otvoru.
Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.
Európske technické osvedčenie ETA-09/0015
Nosný spoj drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou.
Vhodné upevňovacie prvky:
- Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 x 25 – 100 mm
- Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 v súlade s normou ETA 11/0190: d = 10 mm
- Skrutky podľa špecifikácií výrobcu: d = 10 mm
- Odporúčané hmoždinky pre kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; WIT-VM 250; WIT-UH 300
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!