Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením
Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením - 1
Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením - 2
Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Prepravné koliesko na zariadenia s otočným uchytením

Polyuretánové obruče, plastový disk

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie
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
  • Náboj na trecie ložisko

  • Pevnosť: 80±4 Shore A

  • Kolieska vyrobené zo vstrekovaného polyuretánu TPU 80A

  • Vynikajúce klzné vlastnosti a pružnosť, nízky valivý odpor

  • Dobré tlmenie hluku a vibrácií

  • Dobrá odolnosť proti opotrebovaniu, dlhá životnosť

  • Oceľové puzdro z elektrolyticky galvanizovanej ocele

  • Dvojitý guľôčkový golier s mazaním tukom

  • Protiprachový prstenec

  • Teplota aplikácie: -10°C až +70°C

Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!