Turbo cyklónový horák
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Turbo cyklónový horák
Priemer 18 mm. Mäkké spájkovanie, tvrdé spájkovanie a kapilárne spájkovanie
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
- Tvrdé spájkovanie rúr s priemerom do 18 mm
- Mäkké spájkovanie do priemeru 42 mm
- Max. tlak: 2 bary
- Spotreba plynu: 240 g/h
- Špeciálny horák – prietok plynu je delený pomocou šikmých kanálikov a oceľovou rúrkou horáka tvarovaný do cyklónového plameňa. Vírový plameň pôsobí na celé potrubie a zabezpečuje rovnomernú distribúciu tepla na zadnej strane. Tento výkonný plameň je ideálny na rôzne úkony s aplikáciou tepla.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!