V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
30° uhlová podložka CLT
Pre skrutky ASSY® so zápustnou hlavou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Na jednoduché a rýchle vytváranie bezpečných a silných spojov CLT/CLT s montážou bez medzier a rozsiahlou predprípravou prvkov z krížovo laminovaného dreva vo výrobnom závode.
- Rýchla a jednoduchá montáž 30° uhlovej podložky CLT cez vyvŕtaný 40 mm okrúhly otvor počas spájania prvkov z krížovo laminovaného dreva (CLT), laminovaného dyhovaného dreva (LVL) alebo masívneho dreva
- Zvýšená úroveň predprípravy vďaka predmontovaniu v závode. Ľahké zatlačenie 30° uhlovej podložky CLT do vyvŕtaného otvoru zaistí pevné osadenie počas prepravy
- Zvýšená spoľahlivosť plánovania a realizácie, keďže statické špecifikácie možno jednoducho zaistiť preddefinovanými špecifikáciami pre umiestnenie vo výrobe a 30° skrutkovým vodiacim prvkom
- Spájanie prvkov bez medzier pomocou skrutiek ASSY so zápustnou hlavou, s čiastočným závitom a priemerom 8 mm
- Oceľ, modrá pasivovaná (A3K)
Krížovo laminované drevo (CLT), laminované dyhované drevo (LVL) alebo masívne drevo
Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Na výrobu otvorov a upevňovanie 30° uhlových podložiek CLT odporúčame použiť vrták Forstner s priemerom 40 mm, obj. č. 065000140.
Dĺžka skrutky ASSY so zápustnou hlavou, čiastočným závitom a priemerom 8 mm sa musí zvoliť v závislosti od dĺžky dreveného podkladu a naplánovať tak, aby bola celá dĺžka závitu umiestnená v podklade, ku ktorému sa pripája. Výsledkom je montáž prvkov bez medzier a maximálne sily vyťahovania.
Pri používaní skrutiek ASSY je potrebné dodržiavať špecifikácie ETA 11/0190.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!