V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Uhlová podložka, 45°, oválny otvor
Na optimálny prenos sily v ťahu pri vytváraní kovových/drevených spojov pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Vysoká presnosť umiestnenia a presná 45° špecifikácia pre montáž skrutiek ASSYplus FT 4
- Nedochádza k pretiahnutiu hlavy skrutky pri práci s tenkými kovovými plechmi
- Rýchla a jednoduchá montáž uhlovej podložky pomocou kruhového otvoru v kovovej doske
- Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si prevezmite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti Prevziať.
ETA-11/0190
Ideálna na montáž kovových preťahovacích dosiek vo vnútorných a vlhkých priestoroch pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 4 CSMP, ASSY 3.0 alebo ASSYplus FT4 vyrobených z ocele.
Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus 4 FT.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!