V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
45° uhlová podložka, kruhový otvor
Na optimálny prenos zaťaženia v ťahu pri vytváraní kovových/drevených spojov pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Pre kovové podložky s hrúbkou 2 – 3 mm
- Vysokopresné umiestnenie a presná 45° špecifikácia pre montáž skrutiek ASSY
- Žiadne preťahovanie hlavy skrutky pri používaní tenkých plechov
- Rýchla a jednoduchá inštalácia uhlovej podložky pomocou okrúhleho otvoru v kovovej doske
- Čistý vzhľad dokončeného skrutkového spoja
- Materiál: Oceľ, modrá pasivovaná (A3K)
- Aplikácia v triedach využitia 1 a 2
Na vytvorenie kovových výrezov v pútku si prevezmite výkresy CAD požadovaných otvorov v časti Prevziať.
ETA-11/0190
Ideálna na montáž kovových preťahovacích dosiek (2 – 3 mm) vo vnútorných a vlhkých priestoroch pomocou skrutiek so zápustnou hlavou ASSY 3.0 alebo ASSYplus FT 4 s priemerom 8 mm vyrobených z ocele.
Na zaistenie správneho umiestnenia zarovnajte 45° uhlovú podložku s prednou časťou výrezu. Odporúčame vytvoriť vodiaci otvor s hĺbkou 4 x d, aby sa zabránilo nadvihnutiu uhlovej podložky pri skrutkovaní pomocou skrutiek ASSYplus FT.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!